Motion
75189832

Dichtomatik
75189832

AS568-328 1-7/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 3/16" FKM (Viton®) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08018335
No. Fabricante 75189832
Precio 2.57 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75189832

AS568-328 1-7/8" D.I. x 2-1/4" D.E. x 3/16" FKM (Viton®) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08018335
No. Fabricante 75189832
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
Precio 2.57 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.85 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.27 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V90
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75189832 AS568-328 1-7/8"ID X2-1/4"OD
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo