Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.07 pulg.
- Exterior Diámetro0.21 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro65 Durómetro
- Dureza65 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 5F a 480 F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
75074041 AS568-004 DUPONT KALREZ 1058
- FFKM de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad