Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.114 pulg.
- Exterior Diámetro0.254 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®