Motion
75074224

DICHTOMATIK
75074224

AS568-022 Junta tórica DUPONT KALREZ 7090
Artículo MI #08018875
No. Fabricante 75074224
Precio92.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75074224

AS568-022 Junta tórica DUPONT KALREZ 7090
Artículo MI #08018875
No. Fabricante 75074224
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
Precio92.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.989 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.129 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    Hasta 617F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Petróleo y gas

Descripción general

Descripción del fabricante
75074224 AS568-022 DUPONT KALREZ 7090
  • Excepcional estabilidad térmica y resistencia al conjunto de compresión | Excelentes propiedades de retención de la fuerza de sellado y respuesta a los efectos del ciclo de temperatura | Excelentes propiedades mecánicas | Menor coeficiente de expansión térmica (CTE) frente a otras piezas Kalrez®, minimizando así la necesidad de aumentar el volumen libre del casquillo de sellado al actualizar de fluoroelastómeros (FKM) a perfluoroelastómeros (FFKM)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"