Motion
75074516

DICHTOMATIK
75074516

AS568-109 Junta tórica DUPONT KALREZ 6380
Artículo MI #08019032
No. Fabricante 75074516
Price$75.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75074516

AS568-109 Junta tórica DUPONT KALREZ 6380
Artículo MI #08019032
No. Fabricante 75074516
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
Price$75.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.299 pulg.
  • Outside Diameter  
    0.505 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75074516 AS568-109 DUPONT KALREZ 6380

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo