Motion
K206-1058

DICHTOMATIK
K206-1058

AS568-206 Junta tórica DUPONT KALREZ 1058
Artículo MI #08019406
No. Fabricante K206-1058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K206-1058

AS568-206 Junta tórica DUPONT KALREZ 1058
Artículo MI #08019406
No. Fabricante K206-1058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.484 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.762 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    65 Durómetro
  • Dureza
    65 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 5F a 480 F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
75074939 AS568-206 DUPONT KALREZ 1058
  • FFKM de uso general