Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.609 pulg.
- Exterior Diámetro0.887 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda su uso en aminas
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.009 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura0F a 600F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaSemicon, procesamiento químico
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura