Motion
75075025

DICHTOMATIK
75075025

AS568-217 Junta tórica DUPONT KALREZ 6230
Artículo MI #08019478
No. Fabricante 75075025
Precio183.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075025

AS568-217 Junta tórica DUPONT KALREZ 6230
Artículo MI #08019478
No. Fabricante 75075025
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
Precio183.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.171 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.449 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con la FDA
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    Hasta 500F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Farmacéutica y alimentaria

Descripción general

Descripción del fabricante
75075025 AS568-217 DUPONT KALREZ 6230
  • Un producto negro que proporciona una resistencia química superior y baja contaminación de los extraíbles en aplicaciones farmacéuticas y de manipulación de alimentos donde se requiere el cumplimiento de la FDA. Las piezas de DuPont ℮ Kalrez® 6230/6230A son especialmente adecuadas para sistemas de agua para inyección (WFI), limpieza con vapor in situ (SIP) y otros sistemas críticos. Las piezas Kalrez° 6230/6230A son térmicamente estables hasta 260°C (500°F), lo que permite su uso en procesos de esterilización de fase II, donde otros elastómeros pierden su capacidad de sellado