Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro10.984 pulg.
- Exterior Diámetro11.262 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.065 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®