Motion
75075392

DICHTOMATIK
75075392

AS568-276 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08019825
No. Fabricante 75075392
Precio1,486.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075392

AS568-276 Junta tórica DUPONT KALREZ 4079
Artículo MI #08019825
No. Fabricante 75075392
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
Precio1,486.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    10.984 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.262 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en aminas
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.065 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75075392 AS568-276 DUPONT KALREZ 4079
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura