Motion
75075626

DICHTOMATIK
75075626

AS568-314 Junta tórica DUPONT KALREZ 1050LF
Artículo MI #08019889
No. Fabricante 75075626
Precio746.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075626

AS568-314 Junta tórica DUPONT KALREZ 1050LF
Artículo MI #08019889
No. Fabricante 75075626
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
Precio746.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.145 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en ácidos orgánicos o inorgánicos a altas temperaturas
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    82 Durómetro
  • Dureza
    82 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    hasta 550F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Industrias de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75075626 AS568-314 DUPONT KALREZ 1050LF
  • Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.