Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro21.955 pulg.
- Exterior Diámetro22.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la gama más amplia posible de productos químicos y temperaturas. Este producto es una excelente opción para su uso en ácidos, bases, aminas, vapor, óxido de etileno y muchos otros productos químicos agresivos. Los flujos mixtos, que alguna vez fueron un problema para muchos procesadores químicos, ahora pueden ser manejados por 6375. El sistema de curado también permite una temperatura de servicio superior continua de 275 °C (525 °F). Esto es aproximadamente 100 °F más alto que otros productos que afirman una amplia resistencia química.
- Sección transversal0.21 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.100 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura-4F A 527F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
- Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas