Motion
K439-1058

DICHTOMATIK
K439-1058

AS568-439 Junta tórica DUPONT KALREZ 1058
Artículo MI #08020352
No. Fabricante K439-1058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K439-1058

AS568-439 Junta tórica DUPONT KALREZ 1058
Artículo MI #08020352
No. Fabricante K439-1058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.475 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.025 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    65 Durómetro
  • Dureza
    65 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.040 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 5F a 480 F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
75076047 AS568-439 DUPONT KALREZ 1058
  • FFKM de uso general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo