Motion
75076144

DICHTOMATIK
75076144

AS568-464 Junta tórica DUPONT KALREZ 40
Artículo MI #08020442
No. Fabricante 75076144
Precio4,668.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75076144

AS568-464 Junta tórica DUPONT KALREZ 40
Artículo MI #08020442
No. Fabricante 75076144
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
Precio4,668.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    17.455 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.005 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.085 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75076144 AS568-464 DUPONT KALREZ 40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo