Motion
K52017-2035

DICHTOMATIK
K52017-2035

29.3 MM ID X 3.6 MM CS DUPONT KALREZ 2035 Junta tórica Junta tórica
Artículo MI #08020492
No. Fabricante K52017-2035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K52017-2035

29.3 MM ID X 3.6 MM CS DUPONT KALREZ 2035 Junta tórica Junta tórica
Artículo MI #08020492
No. Fabricante K52017-2035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    29.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    36.5 mm

Detalles

  • Sección transversal
    3.6 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    85 Durómetro
  • Dureza
    85 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.33 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75076207 29.3MM ID X 3.6MM CS DUPONT
  • FFKM de uso general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo