Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.185 pulg.
- Exterior Diámetro0.297 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda su uso en ácidos orgánicos o inorgánicos a altas temperaturas
- Sección transversal0.056 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro82 Durómetro
- Dureza82 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturahasta 550F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaIndustrias de procesamiento químico
Descripción general
- Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.