Motion
75076247

DICHTOMATIK
75076247

Junta tórica KALREZ 6375 DUPONT DE 11.984 IN ID X 0.103 IN CS
Artículo MI #08020516
No. Fabricante 75076247
Price$1,138.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75076247

Junta tórica KALREZ 6375 DUPONT DE 11.984 IN ID X 0.103 IN CS
Artículo MI #08020516
No. Fabricante 75076247
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
Price$1,138.86/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    11.984 pulg.
  • Outside Diameter  
    12.19 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.065 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -4F A 527F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75076247 11.984MM ID X 0.103MM CS DUPONT
  • Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo