Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro14.737 mm
- Exterior Diámetro14.943 mm
Detalles
- Sección transversal0.103 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 mm
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.23 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura-4F A 527F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
75076248 14.737MM ID X 0.103MM CS DUPONT
- Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad