Motion
75076262

DICHTOMATIK
75076262

14.474 MM ID X 0.139 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Junta tórica
Artículo MI #08020530
No. Fabricante 75076262
Precio1,295.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75076262

14.474 MM ID X 0.139 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Junta tórica
Artículo MI #08020530
No. Fabricante 75076262
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
Precio1,295.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    14.474 mm
  • Exterior Diámetro  
    14.752 mm

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.23 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -4F A 527F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75076262 14.474MM ID X 0.139MM CS DUPONT
  • Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno