Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro7.625 mm
- Exterior Diámetro8.405 mm
Detalles
- Sección transversal0.39 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Durómetro82 Durómetro
- Dureza82 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.18 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturahasta 550F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Aplicación típicaIndustrias de procesamiento químico
Descripción general
- Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.