Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro16.5 mm
- Exterior Diámetro16.92 mm
Detalles
- Sección transversal0.21 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 mm
- Durómetro82 Durómetro
- Dureza82 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.23 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturahasta 550F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Aplicación típicaIndustrias de procesamiento químico
Descripción general
- Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.