Motion
75076428

DICHTOMATIK
75076428

11 MM ID X 2.4 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Junta tórica
Artículo MI #08020596
No. Fabricante 75076428
Price$60.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75076428

11 MM ID X 2.4 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Junta tórica
Artículo MI #08020596
No. Fabricante 75076428
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
Price$60.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    11 mm
  • Outside Diameter  
    15.8 mm

Details

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en aminas
  • Sección transversal
    2.4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.2 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75076428 11MM ID X 2.4MM CS DUPONT
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo