Motion
61424
Luz delantera Enduro Pro HAZ-LO intrínsecamente segura, haz de luz focalizado/de reflector
Artículo MI #08020674
No. Fabricante 61424
Precio42.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz delantera Enduro Pro HAZ-LO intrínsecamente segura, haz de luz focalizado/de reflector
Artículo MI #08020674
No. Fabricante 61424

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    1.5 pulg.
  • Peso
    3.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1320 cd
  • Emisión de luz completa
    235 lm (alto), 160 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5 horas
  • Características y beneficios
    • 200 lúmenes y 95m haces • Clasificación Clase 1, Div. 1 • Construcción termoplástica duradera • Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer • Resistente al agua IPX7 • Montaje sin correas en cascos • Interruptor de botón con memoria de modo
  • Incluye
    (3) Baterías alcalinas "AAA", correa para la cabeza eléctrica, correa de caucho para casco, 3M cierres Dual Lock
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926614246
  • Salida de luz máxima
    235 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Faros con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Listado UL
    Clase 1, Zona 0, Grupo IIC, Exia, Clase III, Código T: T4 (aprobado para uso con Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 y Panasonic LR03PA), Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926614246
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
FAROS DELANTEROS 61424 ENDURO PRO HAZ-LO
  • 200 lúmenes y 95m haces
  • Clase 1, Div. 1
  • Construcción termoplástica duradera
  • Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer
  • IPX7 resistente al agua
  • Montaje sin correas en cascos
  • Interruptor de botón pulsador con memoria de modo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo