Motion
61716
Faros recargables USB Bandit Pro ligeros y duraderos
Artículo MI #08020677
No. Fabricante 61716
Precio41.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros recargables USB Bandit Pro ligeros y duraderos
Artículo MI #08020677
No. Fabricante 61716

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.7 pulg.
  • Peso
    1.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    180 lm (alto), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4.5 horas (alto), 21 horas
  • Características y beneficios
    • Ligero a 1.6 onzas • Recargable por USB - se carga en aproximadamente 3.5 horas • 180 lúmenes • Resistencia a las inclemencias meteorológicas de IPX4 y resistencia a los impactos de 2 metros probada • Montaje sin correas en cascos • Fíjelo al borde de la tapa • Modos de flash alto/bajo/emergencia
  • Incluye
    Batería, correa elástica para la cabeza, correa de goma para casco, cierres Dual Lock 3M , cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926617162
  • Salida de luz máxima
    180 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    21 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926617162
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
61716 LUZ DE CABEZA BANDIT PRO
  • Ligero, 1.6 onzas
  • Recargable por USB: se carga en aproximadamente 3.5 horas
  • 180 lúmenes
  • IPX4 resistente a las inclemencias del tiempo y 2 metros de resistencia a los impactos probados
  • Montaje sin correas en cascos
  • Sujételo al borde de la tapa
  • Modos de flash alto/bajo/emergencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno