Motion
69333
Luz de casco industrial Vantage II de perfil bajo
Artículo MI #08020679
No. Fabricante 69333
Precio163.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz de casco industrial Vantage II de perfil bajo
Artículo MI #08020679
No. Fabricante 69333

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$163.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    2.37 pulg.
  • Peso
    2.97 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    3500 cd
  • Emisión de luz completa
    350 lm (alto), 135 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.25 horas (alto), 5 horas
  • Características y beneficios
    • 350 lúmenes y 2.25 horas de funcionamiento • El LED azul de la luz trasera indica tu ubicación a los miembros del equipo • Interruptor grande con botón pulsador para ponerlo y quitarlo fácilmente, incluso con guantes • Función de apagado seguro que evita la activación accidental, ahorrando así baterías • Ligero a menos de 3 onzas • Construcción de aluminio duradero • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Incluye
    (1) Batería de litio CR123A , montaje en casco industrial
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926693333
  • Salida de luz máxima
    350 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    5 horas
  • Modelo
    Luz del casco
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926693333
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ 69333 VANTAGE II MONTADA EN CASCO
  • 350 lúmenes y 2.25 horas de funcionamiento
  • El LED azul de la luz trasera indica su ubicación a los miembros del equipo
  • Interruptor grande con botón pulsador para encender/apagar fácilmente, incluso con la mano enguantada
  • La función SAFE OFF evita la activación accidental, ahorrando así pilas
  • Ligero a menos de 3 onzas
  • Construcción duradera de aluminio
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno