Motion
07-755-M

RPB Safety
07-755-M

Mono de gran resistencia - Material de algodón / nylon, Cremallera con cubierta protectora, Puño elástico, Tobillo ajustable, Color verde, Tamaño mediano
Artículo MI #08022639
No. Fabricante 07-755-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RPB Safety
07-755-M

Mono de gran resistencia - Material de algodón / nylon, Cremallera con cubierta protectora, Puño elástico, Tobillo ajustable, Color verde, Tamaño mediano
Artículo MI #08022639
No. Fabricante 07-755-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    38 pulg.
  • Tamaño de la cadera
    40 pulg.
  • Entrepierna
    30 pulg.
  • Longitud total
    62 pulg.
  • Peso del envío
    2.5 lb
  • Tamaño
    Medio
  • Tamaño de la cintura
    34 pulg.

Detalles

  • Estilo tobillo
    Ajustable
  • Tipo de cierre
    Cremallera con cubierta protectora
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Chorreado
  • Código de armonización
    6211.39.8010
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Capucha no incluida
  • Número de Upc del fabricante
    814768022286
  • Material
    Algodón/Nylon

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAJE DE CHORRO DE ALTA RESISTENCIA 07-755-M RPB
  • Cremallera de nailon resistente con cubierta protectora
  • Espalda de algodón transpirable diseñada para mantener fresco al operario
  • Muñeca elástica para un ajuste cómodo
  • Disponible en 6 tamaños
  • Rodilleras opcionales
  • Nylon de alta resistencia para una máxima protección en la parte delantera del cuerpo y los brazos
  • Puños de pierna ajustables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo