Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho44 pulg.
- Tamaño de la cadera46 pulg.
- Entrepierna30 pulg.
- Longitud total65 pulg.
- Peso del envío2.75 lb
- Tamaño2X-Large
- Tamaño de la cintura40 pulg.
Detalles
- Estilo tobilloAjustable
- Tipo de cierreCremallera con cubierta protectora
- ColorVerde
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaChorreado
- Código de armonización6211.39.8010
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaCapucha no incluida
- Número de Upc del fabricante814768022316
- MaterialAlgodón/Nylon
Descripción general
- Cremallera de nailon resistente con cubierta protectora
- Espalda de algodón transpirable diseñada para mantener fresco al operario
- Muñeca elástica para un ajuste cómodo
- Disponible en 6 tamaños
- Rodilleras opcionales
- Nylon de alta resistencia para una máxima protección en la parte delantera del cuerpo y los brazos
- Puños de pierna ajustables