Motion
NV3-702-53

RPB Safety
NV3-702-53

Válvula de control de caudal y capa de cuero Nova 3 - Compatibilidad de la serie Nova 3 , cumple con los estándares: NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Tipo 1 Clase C
Artículo MI #08022761
No. Fabricante NV3-702-53
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RPB Safety
NV3-702-53

Válvula de control de caudal y capa de cuero Nova 3 - Compatibilidad de la serie Nova 3 , cumple con los estándares: NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Tipo 1 Clase C
Artículo MI #08022761
No. Fabricante NV3-702-53
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.5 lb

Detalles

  • Código de armonización
    6506.10.6075
  • Número de Upc del fabricante
    814768025331
  • Material
    Piel
  • Compatibilidad serie/sistema
    Nova 3
  • Estándares cumplidos
    NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Tipo 1 Clase C
  • Tipo de sistema
    Sistema SAR

Descripción general

Descripción del fabricante
NV3-702-53 RPB NOVA 3 CONTROL DE FLUJO, XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo