Motion
1035112-VS
VeriShield® VS110N Orejeras - Detrás del cuello, Reducción del ruido de 22 dB, Color de la copa negra
Artículo MI #08022857
No. Fabricante 1035112-VS
Precio22.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VeriShield® VS110N Orejeras - Detrás del cuello, Reducción del ruido de 22 dB, Color de la copa negra
Artículo MI #08022857
No. Fabricante 1035112-VS
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
Su precio$22.46/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Detrás del cuello
  • Color de la copa
    Negro
  • Código de armonización
    3926909990
  • Número de Upc del fabricante
    731255035112
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    22 dB
  • UPC_NO
    731255035112

Descripción general

Descripción del fabricante
1035112-VS VS110N VERISHIELD RFID
  • Amplia gama de dimensiones: se adapta cómodamente a una amplia gama de tamaños de cabeza.
  • 17 % más ajustable que las versiones anteriores.
  • Apertura de copa ancha: ideal para trabajadores con orejas más grandes o que usan audífonos.
  • El área de apertura de la copa aumentó un 16 % con respecto a las versiones anteriores.
  • Diadema ligera con amortiguación: construcción de alambre de acero con diadema acolchada y microajustes de precisión diseñados para un ajuste perfecto alrededor de la oreja.
  • Almohadillas de espuma viscoelástica: Nueva espuma viscoelástica única que combina espuma más densa y suave que los modelos anteriores, para mayor comodidad y atenuación. Reduce la presión sobre la cabeza y mejora la comodidad.
  • Construcción robusta
  • Integración del EPP
  • Tecnología de control de flujo de aire

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo