Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSoporte de casco
- Color de la copaAmarillo
- Código de armonización3926909990
- Número de Upc del fabricante731255035127
- Nrr. de calificación de reducción de ruido30 dB
- UPC_NO731255035127
Descripción general
- Amplia gama de dimensiones: se adapta cómodamente a una amplia gama de tamaños de cabeza.
- 17 % más ajustable que las versiones anteriores.
- Apertura de copa ancha: ideal para trabajadores con orejas más grandes o que usan audífonos.
- El área de apertura de la copa aumentó un 16 % con respecto a las versiones anteriores.
- Diadema ligera con amortiguación: construcción de alambre de acero con diadema acolchada y microajustes de precisión diseñados para un ajuste perfecto alrededor de la oreja.
- Almohadillas de espuma viscoelástica: Nueva espuma viscoelástica única que combina espuma más densa y suave que los modelos anteriores, para mayor comodidad y atenuación. Reduce la presión sobre la cabeza y mejora la comodidad.
- Construcción robusta
- Integración del EPP
- Tecnología de control de flujo de aire