Motion
BSF1762DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, Ancho de 25 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029883
No. Fabricante BSF1762DDUHP2B
Precio1,640.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, Ancho de 25 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029883
No. Fabricante BSF1762DDUHP2B
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
Precio1,640.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSF1762DDUHP2B (INDIVIDUAL)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176954481
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176954481

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF1762DDUHP2B (INDIVIDUAL)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"