Motion
BSF1762DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029884
No. Fabricante BSF1762DDUHP2BDT
Precio4,019.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029884
No. Fabricante BSF1762DDUHP2BDT
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
Precio4,019.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSF1762DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176954498
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176954498

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF1762DDUHP2BDT (DUPLEX)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"