Motion
BSF3080DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF3080DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 80 mm OD, Ancho de 56 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029892
No. Fabricante BSF3080DDUHP2BDT
Precio4,209.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF3080DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 80 mm OD, Ancho de 56 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029892
No. Fabricante BSF3080DDUHP2BDT
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
Su precio$4,209.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    56 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSF3080DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176954566
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176954566

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF3080DDUHP2BDT (DUPLEX)

You May Also Like