Motion
BSN3072DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSN3072DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho de 38 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029917
No. Fabricante BSN3072DDUHP2B
Precio2,586.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN3072DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho de 38 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029917
No. Fabricante BSN3072DDUHP2B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,586.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    38 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSN3072DDUHP2B (INDIVIDUAL)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176954757
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176954757

Descripción general

Descripción del fabricante
BSN3072DDUHP2B (INDIVIDUAL)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good