Motion
BSN5090DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSN5090DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029928
No. Fabricante BSN5090DDUHP2BDT
Precio7,280.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN5090DDUHP2BDT

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029928
No. Fabricante BSN5090DDUHP2BDT
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
Precio7,280.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    68 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSN5090DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661015384
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661015384

Descripción general

Descripción del fabricante
BSN5090DDUHP2BDT (DUPLEX)

You May Also Like