Motion
BSN60110DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSN60110DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029929
No. Fabricante BSN60110DDUHP2B
Precio4,162.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN60110DDUHP2B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable, C0
Artículo MI #08029929
No. Fabricante BSN60110DDUHP2B
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
Precio4,162.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    45 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BSN60110DDUHP2B (INDIVIDUAL)
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661015414
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661015414

Descripción general

Descripción del fabricante
BSN60110DDUHP2B (INDIVIDUAL)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good