Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.07 pulg.
- Peso11.5 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaNiMH
- Tensión de la batería3.6 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz28000 cd
- Emisión de luz completa485 lm (alto), 240 lm (med), 120 lm
- Tiempo de ejecución completo3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
- Características y beneficios• 485 lúmenes con luz alta • Haz de 335m ° de largo alcance • Agarre cómodo y antideslizante de goma • Construcción de polímero superresistente • Modo bajo que proporciona un tiempo de funcionamiento extendido de 10h • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
- IncluyeBatería, 120V/100V CA y12V CC Smart Charge PiggyBack
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926761322
- Salida de luz máxima485 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento10 horas
- ModeloLinterna de mano recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926761322
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 485 lúmenes a alta
- Haz 335m de largo alcance
- Empuñadura cómoda de goma antideslizante
- Construcción de polímero súper resistente
- El modo bajo proporciona un tiempo de ejecución ampliado de 10h
- Clasificación IPX4 para resistencia al agua
- Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico