Motion
TAA4SD38K700SO

TIMKEN
TAA4SD38K700SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08030307
No. Fabricante TAA4SD38K700SO
Precio77,951.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAA4SD38K700SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08030307
No. Fabricante TAA4SD38K700SO
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
Precio77,951.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    11.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.17 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    30.5 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    27.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    19.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    34.3800 pulg.
  • Ancho general
    8.8000 pulg.
  • Peso
    602.76 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450591232
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    366000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    526000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450591232

Descripción general

Descripción del fabricante
TAA4SD38K700SO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TAA - Adaptador de doble tuerca - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un diseño sencillo que, a su vez, simplifica la instalación y extracción de cojinetes montados
  • El manguito adaptador cónico estándar se ha ampliado para acomodar una segunda tuerca en el extremo posterior
  • Esta tuerca está configurada de fábrica para tamaños nominales de eje y se puede ajustar en el campo para adaptarse al tamaño real (por debajo/por encima) del eje si es necesario