Motion
EE1803NFX16

Lift-All
EE1803NFX16

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 16' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #08030835
No. Fabricante EE1803NFX16
Precio72.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1803NFX16

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 16' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #08030835
No. Fabricante EE1803NFX16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    3.56 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886125356
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886125356
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJOS PLANOS DE 1 1-PLY DE EE1803NFX16 3" X 16'
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle