Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353089279
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con cable de conexión a tierra de la serie Urevac- UV3™
- Material de refuerzoHelical de PVC con cable de conexión a tierra
- Aplicaciones típicasRecogida de polvo, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipo de procesamiento de plástico, succión de zanja
- UPC_NO822353089279
- Presión de trabajo20 psi
Descripción general
- Tubo de poliuretano grueso de una sola capa resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente sin ftalatos - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.