Motion
40GMV MEGAFLEX X25FT

GATES RUBBER CO
40GMV MEGAFLEX X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2-1/2 pulg. de D.I., 2.94 pulg. de D.E., 150 psi / 10.3 bar de presión de trabajo, 600 psi / 41.4 bar de presión de estallido, cubierta de policloropreno
Artículo MI #08034692
No. Fabricante 40GMV MEGAFLEX X25FT
Precio1,540.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
40GMV MEGAFLEX X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2-1/2 pulg. de D.I., 2.94 pulg. de D.E., 150 psi / 10.3 bar de presión de trabajo, 600 psi / 41.4 bar de presión de estallido, cubierta de policloropreno
Artículo MI #08034692
No. Fabricante 40GMV MEGAFLEX X25FT
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
Su precio$1,540.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    40
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    40
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.94 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    600 psi / 41.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Policloropreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre helicoidal de acero y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    46882378
  • Número de Upc del fabricante
    770075745143
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Una manguera diseñada para cuatro aplicaciones industriales: combustible, retorno hidráulico, refrigerante y agua, la manguera Multi Master® GMV℮ MegaFlex® de Gates ofrece un rendimiento superior y la máxima flexibilidad. Recomendado para aplicaciones de aspiración y descarga en las que se requiere una flexibilidad excelente y aplicaciones que requieren la máxima resistencia al aire, agua, petróleo y aceites lubricantes.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido de alta resistencia, alambre helicoidal
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MultiMaster GMV
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075745143
  • Presión de trabajo
    150 psi / 10.3 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTIMAESTRO 40GMV MEGAFLEX 2 1/2X25FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"