Motion
SYJ5420-5LO-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5LO-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, individual con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #08034821
No. Fabricante SYJ5420-5LO-M5
Precio89.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5LO-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, individual con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #08034821
No. Fabricante SYJ5420-5LO-M5
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
Precio89.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape de 3 posiciones
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5420-5LO-M5
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 01 - 07MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 017 - 02;montaje en base 025
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: max50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron