Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1000 lpm
- Tamaño de la unidad0.7500 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Altura total10.3000 pulg.
- Longitud total11.8000 pulg.
- Ancho general4.7000 pulg.
- Par de apriete1200 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire9.5 cfm
- Entrada de aire3/8 NPT
- Estilo de mangoPistola
- Velocidad máxima5500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Par inverso1200 pies-libras
- Serie261
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación