Motion
149640

BRADY
149640

ToughStripe Max B-543 Thick Floor Marking Tape - 3 in Width, 100 ft Length, 0.050 in Thickness, Vinyl Material, White Color
Artículo MI #08035940
No. Fabricante 149640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
149640

ToughStripe Max B-543 Thick Floor Marking Tape - 3 in Width, 100 ft Length, 0.050 in Thickness, Vinyl Material, White Color
Artículo MI #08035940
No. Fabricante 149640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Grosor
    0.050 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Brillo
  • Número de Upc del fabricante
    754473608101
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    140 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Material de la cinta
    Vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
149640 RESISTENTE A RAYAS MÁX. 3IN X 100FT
  • Proporciona mayor grosor para resistencia a cortes y rasguños en áreas de mucho tránsito
  • Durabilidad en áreas de tráfico de vehículos industriales y montacargas
  • Rendimiento adhesivo agresivo cuando lo necesita, fácil de retirar cuando no lo necesita
  • Bordes cónicos para minimizar los "puntos de selección" y los golpes de tráfico
  • Instalación sencilla con herramientas mínimas

También puede gustarle