Motion
SSER5X2MAX
RUEDA RÍGIDA MAXIM DE NYLON SIN MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 900LBS
Artículo MI #08036103
No. Fabricante SSER5X2MAX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA MAXIM DE NYLON SIN MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 900LBS
Artículo MI #08036103
No. Fabricante SSER5X2MAX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    6-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    NEGRO
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SSER5X2MAX
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - MÁXIMO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RÍGIDA DE NAILON E5NG05201R 5X2
  • Ideal para aplicaciones expuestas a agentes de limpieza, lavados, soluciones cáusticas, vapor, ambientes marinos u otros agentes corrosivos que podrían causar óxido
  • Placa superior y yema formada a partir de placa de acero inoxidable tipo 304 de 3/16"
  • Acabado de acero inoxidable
  • Carreras dobles de cojinetes de bolas de acero inoxidable formadas de forma suave para facilitar la rotación
  • Pasador de remache de acero inoxidable
  • Eje con 1/2" de diámetro y hueco de acero inoxidable con rodamientos de rodillos
  • Eje sólido con Delrin y rodamientos de bolas de precisión
  • Las patas son de acero inoxidable de 3/16" formadas para una mayor resistencia soldada a la base del yugo
  • Casquillo de llave de acero inoxidable tipo 304
  • Conector zerk de acero inoxidable tipo 303
  • Consultar con la fábrica de NSF
  • Configuraciones de ruedas alternativas o personalizadas disponibles
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de alimentos, depósitos de masa de panadería, carros de acero inoxidable, productos farmacéuticos, laboratorio, gestión de residuos hospitalarios, marina y plataformas rodantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo