Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalBLANCO
- Acabado del bastidorPULIDO
- Tolerancia al calor-20 a 250 °F
- Capacidad de carga600 lb
- Número de catálogo del fabricante120NW05201R
- Color de la banda de rodaduraBLANCO
- Material de la banda de rodaduraNAILON
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
Descripción general
Descripción del fabricante
120NW05201R 5X2 NYL RID RUEDA SUPERIOR PLT
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Sección giratoria mecanizada con precisión soldada por dentro y por fuera a las patas para una máxima durabilidad
- La construcción de acero inoxidable está muy pulida e ideal para aplicaciones expuestas a agentes de limpieza, lavados, soluciones cáusticas, vapor, ambientes marinos o cualquier otro agente corrosivo que pueda causar óxido
- Acero inoxidable 304 de 5/16" y construcción soldada para una mayor vida útil
- La base del yugo tiene muescas de acero inoxidable 304 soldadas por dentro y por fuera
- Las patas están soldadas con acero inoxidable 304 por dentro y por fuera
- La sección giratoria es una fila de cojinetes de bolas de 3/8" montados en un canal mecanizado de precisión
- Eje hueco de 1/2" de diámetro con accesorio zerk en modelos de rodamiento cónico y de rodillo (eje sólido en modelos Delrin y de bola de precisión)
- Consultar con la fábrica de NSF
- Configuraciones de ruedas alternativas o personalizadas disponibles
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, depósitos de masa de panadería, carros de acero inoxidable, productos farmacéuticos, laboratorio, gestión de residuos hospitalarios, marina y plataformas rodantes