Motion
120NW06201R
RUEDA RÍGIDA DE NAILON QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 900LBS
Artículo MI #08036115
No. Fabricante 120NW06201R
Precio184.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE NAILON QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 900LBS
Artículo MI #08036115
No. Fabricante 120NW06201R
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
Precio184.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    BLANCO
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Tolerancia al calor
    -20 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120NW06201R
  • Color de la banda de rodadura
    BLANCO
  • Material de la banda de rodadura
    NAILON
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO

Descripción general

Descripción del fabricante
120NW06201R 6X2 NYL RID RUEDA SUPERIOR PLT
  • Fabricado en acero inoxidable 304
  • Sección giratoria mecanizada con precisión soldada por dentro y por fuera a las patas para una máxima durabilidad
  • La construcción de acero inoxidable está muy pulida e ideal para aplicaciones expuestas a agentes de limpieza, lavados, soluciones cáusticas, vapor, ambientes marinos o cualquier otro agente corrosivo que pueda causar óxido
  • Acero inoxidable 304 de 5/16" y construcción soldada para una mayor vida útil
  • La base del yugo tiene muescas de acero inoxidable 304 soldadas por dentro y por fuera
  • Las patas están soldadas con acero inoxidable 304 por dentro y por fuera
  • La sección giratoria es una fila de cojinetes de bolas de 3/8" montados en un canal mecanizado de precisión
  • Eje hueco de 1/2" de diámetro con accesorio zerk en modelos de rodamiento cónico y de rodillo (eje sólido en modelos Delrin y de bola de precisión)
  • Consultar con la fábrica de NSF
  • Configuraciones de ruedas alternativas o personalizadas disponibles
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, depósitos de masa de panadería, carros de acero inoxidable, productos farmacéuticos, laboratorio, gestión de residuos hospitalarios, marina y plataformas rodantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo