Especificaciones
Dimensions
- Altura de montaje4-11/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
Details
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNegro
- Acabado del bastidorPULIDO
- Tolerancia al calor-45 a 120 °F
- Capacidad de carga250 lb
- Número de catálogo del fabricante2.03408.544
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraPOLIOLEFINA
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaDELRINA
Descripción general
Descripción del fabricante
2.03408.544 3-1/2X1-1/4 RÍGIDO DE POLIOLEFINA
- La construcción de acero inoxidable pulido de grado 304 maneja las condiciones más difíciles y corrosivas
- Carreras de doble bola para un mejor rendimiento y mayor durabilidad
- Todos los componentes, incluido el casquillo de la llave, el eje y la tuerca, son de acero inoxidable
- Diseñado para funcionar en los entornos más hostiles