Motion
203456544
RUEDA GIRATORIA DE POLIOLEFINA SIN MARCAS DE 3-1/2 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 250LBS
Artículo MI #08036122
No. Fabricante 203456544
Price$136.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE POLIOLEFINA SIN MARCAS DE 3-1/2 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 250LBS
Artículo MI #08036122
No. Fabricante 203456544
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
Price$136.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de montaje
    4-11/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-1/2 pulg.

Details

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    Negro
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Tolerancia al calor
    -45 a 120 °F
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2.03456.544
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    POLIOLEFINA
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    DELRINA

Descripción general

Descripción del fabricante
2.03456.544 3-1/2X1-1/4 POLIOLEFINA
  • La construcción de acero inoxidable pulido de grado 304 maneja las condiciones más difíciles y corrosivas
  • Carreras de doble bola para un mejor rendimiento y mayor durabilidad
  • Todos los componentes, incluido el casquillo de la llave, el eje y la tuerca, son de acero inoxidable
  • Diseñado para funcionar en los entornos más hostiles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo