Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5-1/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNegro
- Acabado del bastidorPULIDO
- Tolerancia al calor-45 a 120 °F
- Capacidad de carga275 lb
- Número de catálogo del fabricante2.04456.544
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraPOLIOLEFINA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaDELRINA
Descripción general
- La construcción de acero inoxidable pulido de grado 304 maneja las condiciones más difíciles y corrosivas
- Carreras de doble bola para un mejor rendimiento y mayor durabilidad
- Todos los componentes, incluido el casquillo de la llave, el eje y la tuerca, son de acero inoxidable
- Diseñado para funcionar en los entornos más hostiles